Warnmarkierungsklebeband Antirutsch aluminium-kaschiert
Warnmarkierungsklebeband Anti-Rutsch formanpassend
WARNMARKBA-SK-AR-ALU-GELB-SCHW-50MMX6M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Selbstklebend
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Vorbeugung von Rutsch- und Sturzunfällen
- Gute Formbarkeit durch Aluminiumkaschierung
- Mit Silikonpapier
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Nach ASR A1.5/1,2 und ASR A1.3
Rutschsichere Markierung im Innen- und Außenbereich von profilierten Flächen, wie z.B. Riffelbleche und rutschhemmende Warnmarkierung für Gefahrenstellen, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.
Farbe | Gelb-schwarz |
Werkstoff | Aluminium |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Länge | 6 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 1 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -23 bis 65 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!